Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allround Universalbohrer 5 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allround Universalbohrer 5 x 85 mm
Allround Universalbohrer 5 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller10335
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10335
EAN/GTIN:
     4010159103350
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
heller universalbohrer

Produktbeschreibung:

  • universell einsetzbar in einer Vielzahl an Materialien
  • ideal auch für beschichtete Dachpfannen, härtestes Holz und Sandwich-Materialien
  • punktgenaues Bohren durch Hartmetall-Zentrierspitze
  • leichtes Anbohren auch auf glatten Flächen
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
5 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
95 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Universalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22711
ab € 4,00*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,09*
Ähnlich
Heller
26263 7
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.