Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allround Universalbohrer 4 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allround Universalbohrer 4 x 85 mm
Allround Universalbohrer 4 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller10334
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10334
EAN/GTIN:
     4010159103343
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
heller universalbohrer

Produktbeschreibung:

  • universell einsetzbar in einer Vielzahl an Materialien
  • ideal auch für beschichtete Dachpfannen, härtestes Holz und Sandwich-Materialien
  • punktgenaues Bohren durch Hartmetall-Zentrierspitze
  • leichtes Anbohren auch auf glatten Flächen
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
45 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
4 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
85 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Universalbohrer
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,85*
€ 6,23*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 16,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22711
ab € 3,99*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,09*
Ähnlich
Heller
26263 7
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.