Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supercraft-Vorschlaghammer Nylon, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supercraft-Vorschlaghammer, Nylon, 100 mm
Supercraft-Vorschlaghammer, Nylon, 100 mm
Supercraft-Hämmer Fertigung
Artikel-Nr.:
     415-hal3366107
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3366.107
EAN/GTIN:
     4030618301868
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer

Produktbeschreibung:

  • geeignet für einschlagen von Spaltkeilen, Zaunbau, Richtarbeiten, Gleisbau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Werkzeug-/Maschinenbau
  • rückschlagfrei
  • Einsätze: Nylon weiß, hart
  • mit Hickorystiel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nylon
Breite:
210 mm
Durchmesser:
100 mm
Gewicht:
7050 g
Länge:
1000 mm
Typ:
Vorschlaghammer
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 152,50*
€ 179,20*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 153,65*
€ 180,02*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 155,34*
€ 181,75*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 161,84*
€ 189,20*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,66*
€ 273,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,15*
€ 325,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3508.100
ab € 16,69*
Sonstiges
Erwin Halder
3566.100
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.