Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hal3210160 Herst.-Nr.: 3210.160 EAN/GTIN: 4030618303107 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - inkl. Kunststoffhülse
- gesenkgeschmiedet und vergütet
- mit Wendenase
- aus hochwertigem Stahl
Der Spalteinsatz 3210.160 darf nur im Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 65 mm | Durchmesser: | 60 mm | Gewicht: | 1340 g | Typ: | Einsatz für Schonhammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hammerkeil, Celluloseacetat, Einsatz, Halder, Polyurethan, Simplex-Spalteinsatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 23,37* | € 32,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 27,50* | € 36,88* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 27,21* | € 39,74* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,12* | € 50,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 119,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|