Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplex-Vorschlaghammer, Gummi / Superplastik Ø 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Simplex-Vorschlaghammer, TE-Gehäuse, Gummi / Superplastik Ø 80
Simplex-Vorschlaghammer, TE-Gehäuse, Gummi / Superplastik Ø 80
Artikel-Nr.:
     415-hal3027081
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3027.081
EAN/GTIN:
     4030618300908
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holzstiel
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer

SIMPLEX-Vorschlaghammer mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel.

Produktbeschreibung:

  • spezieller Schlageinsatz
  • Gehäuse Temperguss
  • Stiel Hickory
  • Schlageinsatz 1: Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm
  • Schlageinsatz 2: weiß Superplastik
  • mittelhart
  • sehr widerstandsfähig
  • verschleißfest

Einsatzgebiet:

  • Garten-Landschaftsbau,Randsteine setzen
  • Mauerwerk, Treppen setzen
  • Zaunbau
  • Spaltkeile einschlagen
  • Gerüstbau
  • Zeltbau, Fertighausbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gummi / Superplastik
Breite:
175 mm
Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
3170 g
Länge:
800 mm
Typ:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: Mottek, Vorschlaghammer, vorschlaghammer, Halder, Hämmer, Handwerkzeuge, Schonhammer, Simplex-Schonhammer
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 5,90*
ab € 58,41*
€ 69,32*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,46*
€ 69,33*
€ 4,90*
ab € 57,65*
€ 70,33*
2 Tage
75
€ 5,45*
ab € 70,03*
€ 70,59*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 73,64*
€ 95,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.080
ab € 7,58*
Sonstiges
Erwin Halder
3207.080
ab € 16,55*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.081
ab € 14,82*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.