| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hal3008160 Herst.-Nr.: 3008.160 EAN/GTIN: 4030618311546 |
| | |
|
| | |
|
Produktbeschreibung: - 2 Werkzeuge in 1: Spalthammer plus Schonhammer
- Einsatz 1: Spalteinsatz geschmiedet aus hochwertigem Carbonstahl - Wendenase mit extrem guter Spaltwirkung
- Einsatz 2: Nylon Ø 60 mm (weiß, hart, sehr verschleißfest, kein Absplittern auch bei Minustemperaturen)
- keine Verletzungsgefahr bei Keilarbeiten durch Metallsplitter aufgrund des Nylon Einsatzes
- wesentlich längere Lebensdauer von Kunststoff- und Aluminiumkeilen
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit
- langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt
- alle Teile sind austauschbar
- inkl. Lederschneidschutz
Prüfdaten: - Geprüfte Sicherheit durch die Versuchs- und Prüfanstalt (VPA) in Remscheid
- geprüft durch KWF Kuratorium für Wald- und Forstwirtschaft
Einsatzbereich: - Motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz
- Spalten von Meterholz
- Keilarbeiten in der Fällung
- schonendes Einschlagen von Holzpfählen
- Galabau
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Carbonstahl/Nylon | Breite: | 65 mm | Durchmesser: | 60 mm | Gewicht: | 4100 g | Länge: | 900 mm | Typ: | Spalthammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 89,35* | € 115,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,89* | € 116,74* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,94* | € 117,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 102,83* | € 128,85* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 101,41* | € 140,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|