Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hal3002100 Herst.-Nr.: 3002.100 EAN/GTIN: 4030618310273 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Randsteine setzen, Planblocksteine setzen, Gerüstbau, Zaunbau, Garten-/Landschaftsbau, Fertighausbau
- mit Stahlgussgehäuse und Hickorystiel
- Einsätze: Gummikomposition schwarz, beidseitig, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gummi | Breite: | 175 mm | Durchmesser: | 100 mm | Gewicht: | 5500 g | Länge: | 800 mm | Typ: | Vorschlaghammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,24* | € 123,33* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 100,77* | € 126,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,12* | € 127,57* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,39* | € 135,58* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 115,31* | € 156,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|