Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtigkeitsdatenlogger FHT 70 DataLog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtigkeits-/Temperaturmessgerät FHT 70 DataLog
Feuchtigkeits-/Temperaturmessgerät FHT 70 DataLog
Artikel-Nr.:
     415-geo800120
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800120
EAN/GTIN:
     4045921145481
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
Temperaturlogger
temperaturlogger

Messgerät zur Aufnahme von Temperatur und Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum zur Kontrolle und Auswertung. Geeignet zum Einsatz für Kühlhäuser, Trocknungsanlagen, Galerien und Lebensmittelindustrie.

Produktbeschreibung:

  • misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck
  • interner Speicher für 32.700 Messungen (3 x 10.900)
  • wählbarer Messzyklus von 1 Sek. bis 24h
  • Displayanzeige mit Datum, Uhrzeit, Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck und Grenzwertanzeige
  • Software zur Datenauswertung

Technische Daten:

  • Messbereich relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100% RH
  • Messbereich Temperatur: - 40 bis 70° C
  • Messbereich Taupunktmessbereich: - 40 bis 70° C
  • Genauigkeit relative Luftfeuchtigkeit: ± 3,0%
  • Genauigkeit Temperatur: ± 1°C
  • Genauigkeit Taupunktmessbereich: ± 2 °C
  • Auflösung relative Luftfeuchtigkeit: ± 0,1 RH
  • Auflösung Temperatur: ± 0,1°C
  • Auflösung Taupunktmessbereich: ± 0,1° C
  • Loggingzyklus: wählbar zwischen 1 Sek. und 24 h
  • Stromversorgung: 3,6 V Lithium

Lieferumfang:

  • 3,6 V Lithiumbatterie
  • Software
  • Halterung
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Gewicht:
0,18 kg
Höhe:
37 mm
Länge:
132 mm
Temparaturbeständigkeit:
-35° C bis +80° C
Typ:
Feuchtemessgerät
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsdatenlogger FHT 70 DataLog, geo fennel, messen, Umweltmessgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 106,25*
€ 143,61*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 106,66*
€ 145,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
800650
ab € 137,40*
Ähnlich
geo-FENNEL
800310
ab € 48,28*
Ähnlich
geo-FENNEL
800320
ab € 106,42*
Ähnlich
geo-FENNEL
800110
ab € 116,40*
Ähnlich
geo-FENNEL
800100
ab € 68,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.