Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesack rot 70 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesack rot 70 l
Wäschesack rot 70 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-120-00-025-R
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-120-00-025-R
EAN/GTIN:
     4251844804699
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Wäschesack
Wäschesammler Reinigungswagen
floorstar wäschesack
wäschesammler reinigungswagen

Produktbeschreibung:

  • für alle Wagen nutzbar
  • mit Müllsacklemmen
  • mit 2 Knebeln
  • waschbar
Weitere Informationen:
Breite:
570 mm
Farbe:
rot
Fassungsvermögen:
70 Liter
Gewicht:
0,43 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
1000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 15,42*
€ 21,91*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,90*
€ 21,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-017-Y
ab € 57,99*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-001-B
ab € 14,01*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-018-R
ab € 34,19*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-025-B
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.