Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesack grün 70 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesack grün 70 l
Wäschesack grün 70 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-120-00-025-G
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-120-00-025-G
EAN/GTIN:
     4251844804682
Datenblatt
Suchbegriffe:
Wäschesack
Wäschesammler Reinigungswagen
wäschesack

Produktbeschreibung:

  • mit Müllsacklemmen
  • mit 2 Knebeln
  • waschbar
Weitere Informationen:
Breite:
570 mm
Farbe:
grün
Fassungsvermögen:
70 Liter
Gewicht:
0,43 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
1000 mm
passend für:
alle Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 24,05*
€ 33,57*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,84*
€ 33,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-017-Y
€ 80,38*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-001-B
€ 22,56*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-018-R
€ 52,56*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-025-B
€ 33,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.