Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TopDown Eimer blau 22 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TopDown Eimer blau 22 l
TopDown Eimer blau 22 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-120-00-018-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-120-00-018-B
EAN/GTIN:
     4251844804576
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Produktbeschreibung:

  • Rechteck-Kunststoffeimer mit Liter-Skala und stabilem Kunststoff-Griff
Weitere Informationen:
Breite:
560 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
22 Liter
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
26,5 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 38,07*
€ 53,09*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,40*
€ 53,10*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-019-R
€ 22,95*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-017-Y
€ 80,32*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-001-B
€ 22,62*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-018-R
€ 52,85*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-025-B
€ 33,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.