Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies Allzwecktuch 110 g/m² gelb, 380 x 380 mm 300er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vlies Allzwecktuch 110 g/m² gelb, 380 x 380 mm
Vlies Allzwecktuch 110 g/m² gelb, 380 x 380 mm
Vlies Allzwecktuch gelb 110 g/m² 380 x 380 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-120-00-026-Y
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-120-00-026-Y
EAN/GTIN:
     4251844810447
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Produktbeschreibung:

  • besonders hochwertige Qualität - made in Germany
  • strapazierfähig und saugstark
  • 4 Farben für unterschiedliche Bereiche
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
2 g
Länge:
380 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,2125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,93*
€ 116,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,67*
€ 111,47
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 91,27*
€ 108,61
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 88,87*
€ 105,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,83*
€ 102,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,17*
€ 101,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,75*
€ 75,86
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-026-B
ab € 63,73*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-030-B
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.