Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies Allzwecktuch 110 g/m² rot, 380 x 380 mm 300er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vlies Allzwecktuch 110 g/m² rot, 380 x 380 mm
Vlies Allzwecktuch 110 g/m² rot, 380 x 380 mm
Vlies Allzwecktuch gelb 110 g/m² 380 x 380 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-120-00-026-R
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-120-00-026-R
EAN/GTIN:
     4251844810430
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Produktbeschreibung:

  • besonders hochwertige Qualität - made in Germany
  • strapazierfähig und saugstark
  • 4 Farben für unterschiedliche Bereiche
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
2 g
Länge:
380 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,21137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,52*
€ 116,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,27*
€ 110,99
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 90,88*
€ 108,15
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 88,49*
€ 105,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,46*
€ 101,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,34*
€ 100,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,41*
€ 75,46
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-026-B
ab € 63,73*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-030-B
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.