Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch HIP blau 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasertuch HIP blau 400 mm
Microfasertuch HIP blau 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-110-00-016-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-110-00-016-B
EAN/GTIN:
     4251844809946
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Produktbeschreibung:

  • für alle Anwendungen der Unterhaltsreinigung
  • feine Struktur
  • nicht elastische Struktur
  • 4-Farb-System für unterschiedliche Bereiche
  • leicht auswringbar
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
4 g
Höhe:
4 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
70-110-00-014-B
ab € 1,01*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-016-A
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.