Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Premium-Stretchtuch AKTIV blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Premium-Stretchtuch AKTIV blau
Microfaser-Premium-Stretchtuch AKTIV blau
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-110-00-014-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     70-110-00-014-B
EAN/GTIN:
     4251844809885
technisches Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • elastische Frottierstruktur
  • 4-Farb-System für unterschiedliche Bereiche
  • universelles Tuch für alle Anwendungen der Unterhaltsreinigung
  • doppelte Kettelung
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
6 g
Höhe:
30 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.