Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Bodentuch PERFORMANCE blau 5er Pack


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Microfasertuch "Performance" blau, 50 70 cm, 111 g, 5 Stück
Microfasertuch "Performance" blau, 50 70 cm, 111 g, 5 Stück
Microfaser-Bodentuch Performance blau, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-110-00-005
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-110-00-005
EAN/GTIN:
     4251844809571
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Feudel

Produktbeschreibung:

  • für alle Anwendungen der Unterhaltreinigung
  • grobe Struktur
  • nicht elastische Struktur
  • 4 Farben System
  • leicht auswringbar
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
11 g
Länge:
700 mm
Typ:
Tücher
Weitere Suchbegriffe: Scheuerlappen, Scheuertuch, bodentuch microfaser, bodentuch, bodentuch blau, Floorstar, Microfaser-Bodentuch, Microfaser-Fenstertuch, Microfaser-Premium-Stretchtuch, Microfaserkissen, Microfaserschwamm, Microfasertuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,928* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 44,58*
€ 53,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,99*
€ 51,16
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 41,89*
€ 49,85
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 40,78*
€ 48,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,95*
€ 43,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,35*
€ 40,88
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-021-B
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.