Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Hochglanztuch SUPERSONIC blau 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Microfaser-Hochglanztuch SUPERSONIC blau
Microfaser-Hochglanztuch SUPERSONIC blau
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-110-00-021-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-110-00-021-B
EAN/GTIN:
     4251844810102
technisches Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • extrem feine, glatte Struktur für empfindliche Hochglanz-Oberflächen wie z.B. Klavier- und Autolack, Glas, Ceran, etc.
  • randlos (Laserschnitt), dadurch keine Kratzer- oder Streifenbildung
  • sehr gute Wasser- und Schmutzaufnahme
  • sehr gut auswaschbar
  • sehr angenehmer, weicher Griff
  • 4-Farb-System für unterschiedliche Bereiche
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
3 g
Höhe:
0,5 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,47*
€ 42,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,78*
€ 39,01
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,92*
€ 37,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,24*
€ 34,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-005
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.