Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwascher Aluminium verstellbar 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwascher, verstellbar, 25 cm
Einwascher, verstellbar, 25 cm
Einwascher Aluminium verstellbar 450 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr160-120-00-006
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     160-120-00-006
EAN/GTIN:
     4251844804866
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
einwascher

Produktbeschreibung:

  • passend für alle gängigen Einwascher-Bezüge und Fenster-Teleskop-Stangen
  • mit abklappbarem Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Gewicht:
15 g
Höhe:
35 mm
Länge:
450 mm
Typ:
Fensterabzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
160-120-00-002
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.