Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Fensterabzieher komplett 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Fensterabzieher komplett 450 mm
Edelstahl Fensterabzieher komplett 450 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr160-110-00-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     160-110-00-003
EAN/GTIN:
     4251844804743
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer

Produktbeschreibung:

  • aus Edelstahl
  • komplett mit Griff, Schiene und Gummilippe
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Gewicht:
25 g
Höhe:
35 mm
Typ:
Fensterabzieher
Weitere Suchbegriffe: fensterabzieher 45 cm, fenster abzieher, fensterabzieher floorstar, Einwascher, Fenster-Einwacher-Bezug, Fenster-Scheuer-Bezug, Floorstar, Gazetuch, Kunststoffeinwascher, Telekopstiel, Vlies Allzwecktuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
160-119-00-009
ab € 6,83*
Zubehör
Floorstar
160-119-00-002
ab € 10,25*
Zubehör
Floorstar
160-119-00-001
ab € 9,61*
Zubehör
Floorstar
160-119-00-005
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.