Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzgummilippe 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzgummilippe 45 cm
Ersatzgummilippe 45 cm
Artikel-Nr.:
     415-flstr160-119-00-005
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     160-119-00-005
EAN/GTIN:
     4251844804804
Suchbegriffe:
Fensterwischer-Gummi
Fensterwischergummi
Wischer-Gummi
Wischergummi

EGL 45 Ersatzgummilippe 45 cm. Hochwertige Gummilippe zum Einschieben in die Edelstahl-Schiene.

Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Typ:
Fensterabzieher
Weitere Suchbegriffe: wischergummi 45cm, fensterwischer gummi, Einwascher, Fenster-Einwacher-Bezug, Fenster-Scheuer-Bezug, Fensterabzieher, Floorstar, Gazetuch, Kunststoffeinwascher, Telekopstiel, Vlies Allzwecktuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
160-119-00-008
ab € 6,54*
Ähnlich
Floorstar
160-119-00-009
ab € 6,83*
Ähnlich
Floorstar
160-119-00-002
ab € 10,19*
Ähnlich
Floorstar
160-119-00-001
ab € 9,62*
Ähnlich
Floorstar
160-119-00-004
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.