Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® forte T 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp "Thenufil" forte T 40 cm
Microfaser-Mopp "Thenufil" forte T 40 cm
Microfaser-Mopp Thenufil® forte T 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-16-001
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-16-001
EAN/GTIN:
     4251844803241
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden mit festsitzendem Schmutz
  • speziell für den Treppeneinsatz
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • hohe Wasseraufnahme
  • extreme Reinigungswirkung
  • gute Schmutzaufnahme
  • sehr gute Gleiteigenschaften
  • Langflor mit grauen, harten Polyester-Streifen zum Lösen hartnäckigster Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
12 g
Höhe:
25 mm
Länge:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-001
€ 10,76*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-001
€ 7,74*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-001
€ 11,43*
Ähnlich
Floorstar
130-120-13-001
€ 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.