Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® forte 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp Thenufil® forte 400 mm
Microfaser-Mopp Thenufil® forte 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-11-001
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-11-001
EAN/GTIN:
     4251844801995
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden mit festsitzendem Schmutz
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • hohe Wasseraufnahme
  • extreme Reinigungswirkung
  • gute Schmutzaufnahme
  • sehr gute Gleiteigenschaften
  • Langflor mit grauen, harten Polyester-Streifen zum Lösen hartnäckigster Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Gewicht:
9 g
Höhe:
15 mm
Länge:
400 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 7,74*
1 Tag
39
1
€ 10,00*
ab € 5,13*
€ 7,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-001
€ 10,76*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-001
€ 11,44*
Ähnlich
Floorstar
130-120-13-001
€ 13,25*
Ähnlich
Floorstar
130-120-16-001
€ 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.