Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Mopp
>
Wischmopp
>
Mikrofasermop
>
Artikel
Microfasermopp Thenufil® blau 400 mm, für Flachpresse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-flstr130-120-15-006-B
Hersteller:
Floorstar
Herst.-Nr.:
130-120-15-006-B
EAN/GTIN:
4251844803180
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Produktbeschreibung:
für alle Böden
Premium Microfaser - made in Germany
sehr hohe Wasseraufnahme
sehr starke Reinigungswirkung
sehr gute Schmutzaufnahme
gute Gleiteigenschaften
lange Flor
4-Farb-System für unterschiedliche Einsatzbereiche
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
6 g
Höhe:
15 mm
Länge:
400 mm
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Wischmopps
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
,
Feuchtwischmop
,
Feuchtwischmopp
,
Moppbezug
,
Naßwischmop
,
Schrubbermop
,
Wischbezug
,
Wischmop
,
Wischmopbezug
,
Wischmopp
,
Wischmoppbezug
,
Wischmöppe
,
floorstar microfasermopp
,
microfasermopp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microfasermopp Thenufil Pix anthrazit 400 mm, mit Lasche
Floorstar
130-120-12-013-A
€ 10,51*
Ähnlich
Microfasermopp Thenufil® anthrazit 400 mm, für Flachpresse
Floorstar
130-120-15-006-A
€ 11,34*
Ähnlich
Microfasermopp Thenufil® anthrazit 400 mm, mit Klett
Floorstar
130-120-14-010-A
€ 13,61*
Ähnlich
Microfasermopp Thenufil® Pix anthrazit 400 mm, mit Tasche und Lasche
Floorstar
130-120-13-013-A
€ 12,95*
Ähnlich
Microfasermopp Thenufil® Pix gelb 400 mm
Floorstar
130-120-11-006-Y
€ 5,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.