Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® Pix gelb 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp "Thenufil®" piT 40 cm
Microfaser-Mopp "Thenufil®" piT 40 cm
Microfaser-Mopp Thenufil® Pix gelb 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-11-006-Y
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-11-006-Y
EAN/GTIN:
     4251844802039
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • hohe Wasseraufnahme
  • sehr starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • sehr gute Gleiteigenschaften
  • lange Flor
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
10 g
Höhe:
25 mm
Länge:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,80*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-013-A
€ 10,60*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-006-A
€ 11,41*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-010-A
€ 13,67*
Ähnlich
Floorstar
130-120-13-013-A
€ 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.