Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® Multi 1160 mm mit Klett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasermopp Thenufil® Multi 1160 mm mit Klett
Microfasermopp Thenufil® Multi 1160 mm mit Klett
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-14-015
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-14-015
EAN/GTIN:
     4251844803081
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden
  • passend für das Scandic System
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • sehr starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • gute Gleiteigenschaften
  • sehr lange Flor
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Gewicht:
2,5 g
Höhe:
20 mm
Länge:
1160 mm
Typ:
Möppe
Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, floorstar microfasermopp, microfasermopp, feuchtwischmopp microfaser, Floorstar, Microfasermopp blue-easy, Microfasermopp SuperStar, Microfasermopp Thenufil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-001
ab € 7,99*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-003
ab € 7,17*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-002
ab € 7,60*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-005
ab € 9,49*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-013
ab € 9,90*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-004
ab € 9,60*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-007
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.