Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® Jet 400 mm, für Flachpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp Thenufil® Jet 400 mm, für Flachpresse
Microfaser-Mopp Thenufil® Jet 400 mm, für Flachpresse
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-15-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-15-003
EAN/GTIN:
     4251844803135
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für glatte und leicht strukturierte Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • extreme Reinigungswirkung
  • gute Schmutzaufnahme
  • extrem gute Gleiteigenschaften
  • Langflor mit blau-weißen Polyester-Streifen
  • hohe Quadratmeter Leistung
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Gewicht:
7 g
Höhe:
15 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Möppe
Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, floorstar microfasermopp, microfasermopp, ersatzwischmop blau, Floorstar, Microfasermopp blue-easy, Microfasermopp SuperStar, Microfasermopp Thenufil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-001
ab € 7,94*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-002
ab € 7,60*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-005
ab € 9,48*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-013
ab € 9,99*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-004
ab € 9,69*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-007
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.