Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® multi 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp "Thenufil" multi 50 cm
Microfaser-Mopp "Thenufil" multi 50 cm
Microfaser-Mopp Thenufil® multi 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-11-011
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-11-011
EAN/GTIN:
     4251844802121
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • sehr starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • gute Gleiteigenschaften
  • sehr lange Flor
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
11 g
Höhe:
20 mm
Länge:
500 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 5,80*
€ 8,89*
1 Tag
106
1
€ 10,00*
ab € 6,41*
€ 9,47*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 8,29*
€ 12,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-010
€ 6,96*
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-005
€ 12,26*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-005
€ 15,49*
Ähnlich
Floorstar
130-120-13-005
€ 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.