Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil Multi 400 mm, mit Lasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasermopp Thenufil Multi 400 mm, mit Lasche
Microfasermopp Thenufil Multi 400 mm, mit Lasche
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-12-005
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-12-005
EAN/GTIN:
     4251844802374
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • sehr hohe Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • gute Gleiteigenschaften
  • sehr lange Flor
  • mit Lasche
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Gewicht:
9 g
Höhe:
20 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-004
ab € 4,55*
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-003
ab € 6,77*
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-011
ab € 6,42*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-019
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.