Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® multi 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp "Thenufil" multi 40 cm
Microfaser-Mopp "Thenufil" multi 40 cm
Microfaser-Mopp Thenufil® multi 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-11-010
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-11-010
EAN/GTIN:
     4251844802114
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • sehr starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • gute Gleiteigenschaften
  • sehr lange Flor
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Gewicht:
9 g
Höhe:
20 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Möppe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 7,00*
1 Tag
80
1
€ 5,00*
ab € 4,88*
€ 7,47*
3 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 12,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-001
ab € 6,99*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-008
ab € 4,06*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-012
ab € 5,39*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-004
ab € 7,91*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-005
ab € 7,72*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-016
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.