Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® jet 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp Thenufil® jet 400 mm
Microfaser-Mopp Thenufil® jet 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-11-008
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-11-008
EAN/GTIN:
     4251844802091
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für glatte und leicht strukturierte Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • extreme Reinigungswirkung
  • gute Schmutzaufnahme
  • extrem gute Gleiteigenschaften
  • Langflor mit blau-weißen Polyester-Streifen
  • hohe Quadratmeter Leistung
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Gewicht:
9 g
Höhe:
15 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-010
ab € 4,41*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-001
ab € 6,87*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-012
ab € 5,37*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-004
ab € 7,78*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-005
ab € 7,72*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-016
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.