Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpadhalter mit Stielaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpadhalter, mit Stielaufnahme
Handpadhalter, mit Stielaufnahme
Handpadhalter mit Stielaufnahme
Artikel-Nr.:
     415-flstr120-130-00-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     120-130-00-002
EAN/GTIN:
     4251844803555
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Handblock Handpads
Handpadhalter
handblock handpads

Produktbeschreibung:

  • passend für alle handelsüblichen Aluminiumstiele
  • mit Stielaufnahme
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Gewicht:
0,18 kg
Höhe:
60 mm
Länge:
240 mm
Typ:
Halter
Weitere Suchbegriffe: Dosiersystem, Edelstahlhalter, Floorstar, Halter, Klapphalter, Magnetklapphalter, Mopphalter, Quick Snapper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
120-120-00-001
ab € 46,67*
Ähnlich
Floorstar
120-130-00-001
ab € 11,25*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-015
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.