Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpadhalter mit Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpadhalter, mit Griff
Handpadhalter, mit Griff
Handpadhalter mit Griff
Artikel-Nr.:
     415-flstr120-130-00-001
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     120-130-00-001
EAN/GTIN:
     4251844803548
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Handblock Handpads
Handpadhalter
handblock handpads

Produktbeschreibung:

  • für das Arbeiten mit Handpads
  • mit sehr robustem Griff
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Gewicht:
0,28 kg
Höhe:
65 mm
Länge:
240 mm
Typ:
Halter
Weitere Suchbegriffe: Dosiersystem, Edelstahlhalter, Floorstar, Halter, Klapphalter, Magnetklapphalter, Mopphalter, Quick Snapper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
120-120-00-001
ab € 46,67*
Ähnlich
Floorstar
120-130-00-002
ab € 11,34*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-015
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.