| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flstr110-170-18-004 Herst.-Nr.: 110-170-18-004 EAN/GTIN: 4251844801834 |
| | |
|
| | |
| Ausstattung: - Kunststoff
- mit aufgesetztem Doppelfahrwagen
- 4 farbige Utensilieneimer 6 l
- 2 Ablageschalen
- 1 Mopp- und Besenablage
- 1 Mopp- und Besenhalter
- 1 klappbares Ablagerost
- 1 Halterahmen mit Deckel
Weitere Informationen: | | Breite: | 660 mm | Gewicht: | 37 kg | Höhe: | 1100 mm | Länge: | 1330 mm | Typ: | Reinigungswagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, BASIC, Doppelfahrwagen, Floorstar, Gerätewagen, Kunststoff-Bucket, putzen, reinigen, säubern, Wagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,49* | € 474,01* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 343,79* | € 474,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|