Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spargelstecher mit Hartholzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spargelstecher
Spargelstecher
Artikel-Nr.:
     415-flo03012
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     03012
EAN/GTIN:
     4007105030129
Suchbegriffe:
Spargelstecher
spargelstecher

Produktbeschreibung:

  • aus Stahl geschmiedet
  • angeschliffen
  • Hartholzgriff
Weitere Informationen:
Blattbreite:
25 mm
Länge:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Blumenkelle, Doppelhäckchen, Flora, Handspaten, Kleingrubber, Laubfeger, Pflanzholz, Pflanzkelle, Universaljäter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
03024
ab € 3,59*
Ähnlich
FLORA
03022
ab € 7,77*
Ähnlich
FLORA
03000
ab € 4,38*
Ähnlich
FLORA
03005_5
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.