| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flo02789 Herst.-Nr.: 02789 EAN/GTIN: 4007105387902 |
| |
|
| | |
| Robuster, langlebiger Laubbesen für den täglichen Einsatz und professionellen Gebrauch, variabel durch verstellbare Arbeitsbreite. Produktbeschreibung: - mit Eschenstiel
- aus verzinktem Stahl
- vier verstärkte Außenzinken
- hochfeste Verstellschiene aus Federstahl
- verstärkter Bügel
- mit Schlaufendülle
Die Lieferung erfolgt mit Stiel. Weitere Informationen: | | Anzahl Zinken: | 22 | Ausführung: | ohne Stiel | Breite: | 320 - 480 mm | Typ: | Laubbesen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, landschaftsbesen flora, fächerbesen, Breitlaubbesen, Drahtbesen, fegen, Flora, Kleinlaubbesen, Metalllaubbesen, Profi-Laubbesen, zusammenkehren |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 14,33* | € 20,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 14,34* | € 20,45* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,56* | € 20,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,32* | € 21,85* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 19,54* | € 26,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 264,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|