Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitlaubbesen 56 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitlaubbesen 56 cm
Breitlaubbesen 56 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02703
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02703
EAN/GTIN:
     4007105189506
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen

Leichter, gründlich arbeitender Laubbesen für empfindliche Flächen, nimmt feinste Unebenheiten auf.

Produktbeschreibung:

  • an einer leichten Alu-Tragekonstruktion ist die elastische Fegekontur aus Edelstahl so befestigt
  • besonders stabil und langlebig
  • mit Schlaufendülle

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
28
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
560 mm
Gewicht:
440 g
Typ:
Laubbesen
Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, landschaftsbesen flora, fächerbesen, Breitlaubbesen, Drahtbesen, fegen, Flora, Kleinlaubbesen, Metalllaubbesen, Profi-Laubbesen, zusammenkehren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02933
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.