Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiedehopfhaue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiedehopfhaue
Wiedehopfhaue
Artikel-Nr.:
     415-flo02106
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02106
EAN/GTIN:
     4007105132809
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke

Wendbare Hacke zum Roden, Kultivieren und Pflanzen.

Produktbeschreibung:

  • ovales Blatt, geschmiedet
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
125 mm
Gewicht:
1,6 kg
Länge:
320 mm
Typ:
Wiedehopfhaue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,86*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02903
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.