Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanierungsfräse RE 16-5 115, Kit Fräskopf spitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanierungsfräse RE 16-5 115,Kit Fräskopf spitz
Sanierungsfräse RE 16-5 115,Kit Fräskopf spitz
Sanierungsfräse RE 16-5 115 - Sauganschluss
Sanierungsfräse RE 16-5 115 - Höhenverstellung Stelltisch
Sanierungsfräse RE 16-5 115,Kit Fräskopf spitz - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex505005
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     505005
EAN/GTIN:
     4030293230743
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Sanierungsfräse

Flex Sanierungsfräse. RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren - RE 16-5 115, Kit Fräskopf spitz. Die Sanierungsfräse ist ausgestattet mit einen krafvollen und durchzugstarken Motor für schellen Arbeitsfortschritt.

Produktbeschreibung:

  • Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
  • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
  • Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
  • Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
  • Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
  • Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
  • Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
  • Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
  • Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann
  • kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
  • Spindelarretierung
  • Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.

weitere Technische Daten:

  • Max. Fräskopf-Ø 80 mm
  • Leistungsabgabe 950 Watt

Lieferumfang:

  • 1 Fräskopf spitz Ø 80, M 14 505.005
  • 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz 366.528
  • 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm 366.897
  • 1 Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl 503.754
  • Schleifscheibenset Korund Ø 115 1 Set
  • 1 Bügelhandgriff 1 Stück
  • 1 Ringlochschlüssel, SW 13 505.072
  • 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
  • 3 Befestigungsschrauben, M 8 3 Stück
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
  • 1 Koffereinlage 414.182
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Drehzahl:
1900 - 5500 U/min
Durchmesser:
115 mm
Gewicht:
3,1 kg
Höhe:
67 mm
Kabellänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: sanierungsfräse flex, sanierungsfräse, Beton fräsen, Flex, fräsen, RE 16-5, schleifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,56*
€ 530,05*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,84*
€ 554,46*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,51*
€ 601,99*
Frei Haus
ab € 543,46*
€ 601,99*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,65*
€ 654,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,79*
€ 779,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,92*
€ 765,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,21*
€ 729,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,27*
€ 719,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,65*
€ 706,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
503045
€ 146,91*
Zubehör
FLEX
503037
€ 146,71*
Zubehör
FLEX
366617
€ 93,96*
Zubehör
FLEX
366501
€ 94,19*
Zubehör
FLEX
369314
€ 43,68*
Zubehör
FLEX
366528
€ 54,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.