Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® GCE 6-EC Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® GCE 6-EC Kit
Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® GCE 6-EC Kit
Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® GCE 6-EC Kit, Detail
Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® GCE 6-Ec, in Andwendung 1
Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® GCE 6-EC Kit, in Andwendung 1
Artikel-Nr.:
     415-flex504114
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     504114
EAN/GTIN:
     4030293230118
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem, GCE 6-EC Kit. Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System, bei welchem sich die Schleifköpfe mit Klick anbringen und entfernen lassen.

Produktbeschreibung:

  • Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
  • Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
  • effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
  • definierte Schlauchführung und wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Der Saugschlauch wird direkt mit dem FLEX Clip-System an die Maschine angeschlossen
  • leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
  • ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
  • Gerät ohne Schleifköpfe als Ergänzung zur Giraffe® GE 7

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme: 600 Watt
  • Leistungsabgabe: 400 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 1100-1650 /min
  • Leerlaufhubzahl (MH-T): 3800-5700 /min
  • Leerlaufhubzahl (MH-X): 3100-4600 /min
  • Schleifscheiben-: Ø225 mm
  • Kabellänge: 4,0 m
  • Abmessung (L x B x H): 300 x 110 x 150 mm
  • Abmessung mit Kopf (L x B x H): 360 x 260 x 210 mm
  • Gewicht ohne Kopf: 1,2 kg

Lieferumfang:

  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 374: 414.107
  • 1 Koffereinlage: 500.798
Weitere Informationen:
Typ:
Trockenbauschleifer
Weitere Suchbegriffe: kurzhalsschleifer flex, langhalsschleifer, Flex, Giraffe, Handy-Giraffe, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Wandschleifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,76*
€ 346,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,38*
€ 359,31*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,23*
€ 419,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,68*
€ 445,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,61*
€ 499,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,26*
€ 497,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,67*
€ 464,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,85*
€ 454,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
350.346
ab € 129,49*
Zubehör
FLEX
388.289
ab € 148,62*
Zubehör
FLEX
457-175
ab € 127,29*
Zubehör
FLEX
473-278
ab € 1.149,36*
Zubehör
FLEX
457-183
ab € 139,41*
Zubehör
FLEX
457-191
ab € 139,73*
Zubehör
FLEX
457-205
ab € 157,78*
Zubehör
FLEX
476153
ab € 125,53*
Zubehör
FLEX
503819
ab € 124,51*
Zubehör
FLEX
503827
ab € 123,63*
Zubehör
FLEX
476145
ab € 137,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.