Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Stichsäge JS 18.0-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Stichsäge JS 18.0-EC
Akku Stichsäge JS 18.0-EC
Akku Stichsäge JS 18.0-EC - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex493775
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     493775
EAN/GTIN:
     4030293223738
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge

FLEX Akku-Werkzeuge setzen durch ihr ausgereiftes Konzept neue Maßstäbe in Qualität und Leistung. Das besondere System sorgt selbst bei höherem Leistungsbedarf, etwa aufgrundgroßer Schraub- und Bohrdurchmesser, für lange Laufzeiten.

Produktbeschreibung:

  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
  • mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
  • stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
  • Elektronikschalter beidseitig bedienbar
  • Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
  • werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion
  • doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
  • Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
  • Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung, für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
  • stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
  • Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
  • freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
  • perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
  • integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
  • vibrationsarm und komfortabel sägen
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks
  • Pendelhubstufen: 4
  • Drehzahlstufen: 1-5 + A
  • Schwenkbereich: 0-45 °
  • max. Materialstärke in Stahlblech: 8 mm
  • Leerlaufhubzahl: 0-3500 /min

Lieferumfang:

  • 1 Gleitschuh
  • 1 Innensechskantschlüssel, SW 4
  • 1 Spanflugschutz geschlossen
  • 1 Spanreißschutz
  • 1 Saugadapter
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
  • 1 Koffereinlage

Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Breite:
82 mm
Gewicht:
2,1 kg
Höhe:
197 mm
Länge:
275 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, flex stichsäge, pendelhubstichsäge, Akku-Handkreissäge CS 62, Akku-Maschinen, Akku-Säbelsäge RSP, Akku-Stichsäge JS, Flex, sägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,80*
€ 254,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,56*
€ 254,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,55*
€ 282,50*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,24*
€ 349,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,02*
€ 415,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,12*
€ 410,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,19*
€ 377,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,54*
€ 362,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,24*
€ 348,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
490.245
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.