Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Stichsäge-Set JSB 18.0-EC/5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Stichsäge JSB 18.0-EC/5.0 Set
Akku Stichsäge JSB 18.0-EC/5.0 Set
Akku Stichsäge JSB 18.0-EC/5.0 Set - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex489786
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     489786
EAN/GTIN:
     4030293220720
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge

Produktbeschreibung 18,0 V JSB 18.0-EC/5.0:

  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
  • stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
  • Elektronikschalter beidseitig bedienbar
  • Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
  • werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion
  • doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
  • Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
  • Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
  • stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
  • Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
  • freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
  • perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
  • integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • vibrationsarm und komfortabel sägen
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks
  • Leerlaufhubzahl 0-3500 /min
  • Hub 26 mm
  • Pendelhubstufen 4
  • Drehzahlstufen 1-5 + A
  • Schwenkbereich 0-45 °
  • Max. Materialstärke in Stahlblech 8 mm

Lieferumfang:

  • Akku-Stichsäge 18,0 V JSB 18.0-EC/5.0
  • 1 Gleitschuh 490.237
  • 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
  • 1 Spanflugschutz geschlossen 1 Stück
  • 1 Spanreißschutz 490.229
  • 1 Saugadapter 490.245
  • 1 Sortiment Sägeblätter 490.008
  • 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
  • 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
  • 1 Koffereinlage 502.316
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5,5 Ah
Breite:
77 mm
Gewicht:
2,1 kg
Höhe:
220 mm
Länge:
240 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, flex stichsäge, pendelhubstichsäge, Akku-Handkreissäge CS 62, Akku-Maschinen, Akku-Säbelsäge RSP, Akku-Stichsäge JS, Flex, sägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,75*
€ 442,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,47*
€ 452,67*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,77*
€ 503,54*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,10*
€ 625,76*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,76*
€ 744,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,25*
€ 723,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,39*
€ 663,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,73*
€ 652,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,10*
€ 640,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
500852
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.