Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Stichsäge-Set JS 18.0-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Stichsäge-Set JS 18.0-EC
Akku Stichsäge-Set JS 18.0-EC
Akku Stichsäge-Set JS 18.0-EC - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex489778
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     489778
EAN/GTIN:
     4030293220713
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge

Produktbeschreibung JS 18.0-EC:

  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
  • mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
  • stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
  • Elektronikschalter beidseitig bedienbar
  • Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
  • werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion
  • doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
  • Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
  • Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung, für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
  • stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
  • Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
  • freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
  • perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
  • integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
  • vibrationsarm und komfortabel sägen
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks
  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
  • Leerlaufhubzahl: 0-3500 U/min
  • Hub: 26 mm
  • Pendelhubstufen: 4
  • Drehzahlstufen1-5 + A
  • Schwenkbereich: 0-45 °
  • max. Schnitttiefe in Holz: 120 mm
  • max. Materialstärke in Stahlblech: 8 mm
  • Abmessung (L x B x H): 275 x 82 x 197 mm
  • Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Lieferumfang:

  • Akku Stichsäge JS 18.0-EC
  • 1 Gleitschuh
  • 1 Innensechskantschlüssel, SW 4
  • 1 Spanflugschutz geschlossen
  • 1 Spanreißschutz
  • 1 Saugadapter
  • 1 Sortiment Sägeblätter
  • 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
  • 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
  • 1 Koffereinlage
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Breite:
82 mm
Gewicht:
2,1 kg
Höhe:
197 mm
Länge:
275 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, flex stichsäge, pendelhubstichsäge, akku-stichsäge 18v, Akku-Handkreissäge CS 62, Akku-Maschinen, Akku-Säbelsäge RSP, Akku-Stichsäge JS, Flex, sägen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,20*
€ 437,63*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,47*
€ 499,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,08*
€ 501,83*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 458,01*
€ 529,91*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,25*
€ 612,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,93*
€ 729,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,09*
€ 711,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,79*
€ 660,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,92*
€ 650,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,25*
€ 641,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
490.245
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.