Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Microfilterpatrone FP EC D27 für ORE, ODE, OSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PES-Microfilterpatrone FP EC D27
PES-Microfilterpatrone FP EC D27
Artikel-Nr.:
     415-flex486833
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     486833
EAN/GTIN:
     4030293218802
Suchbegriffe:
Flex
Klett-Schleifpapier PURFLEX
Klett-Schleifpapier SELECTFLEX
Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Produktbeschreibung:

  • passend zu: ODE 2-100 EC/Set, ORE 2-125 EC/Set, ORE 3-150 EC/Set, ORE 5-150 EC/Set und OSE 2-80 EC/Set
  • aus schlagfesten Kunststoff
  • mit integriertem Zyklon-Luftführungssystem
  • passend für alle Schleifgeräte mit integrierter Eigenabsaugung und Anschluss Ø 27 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Länge:
205 mm
Typ:
Zubehör - Sonstiges
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,22*
€ 47,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,38*
€ 47,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,30*
€ 47,61*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,30*
€ 55,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
447.684
ab € 236,13*
Zubehör
FLEX
447.706
ab € 236,68*
Zubehör
FLEX
486.809
ab € 275,54*
Zubehör
FLEX
486.817
ab € 274,02*
Zubehör
FLEX
468916
ab € 253,27*
Zubehör
FLEX
468908
ab € 268,77*
Zubehör
FLEX
468894
ab € 252,41*
Zubehör
FLEX
468886
ab € 253,92*
Zubehör
FLEX
468932
ab € 252,11*
Zubehör
FLEX
468924
ab € 252,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.