Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaschleifer-Set ODE 2-100 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaschleifer-Set ODE 2-100 EC
Deltaschleifer-Set ODE 2-100 EC
Klett-Schleifplatte Delta 100 x 150 mm
PES-Microfilterpatrone FP EC D27
Transportkoffer L-Boxx TK-L136
Artikel-Nr.:
     415-flex468908
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     468908
EAN/GTIN:
     4030293209763
Datenblatt
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektrowerkzeug Ersatzteile

Produktbeschreibung ODE 2-100 EC:

    leichter, kompakter Einhand-Deltaschleifer besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
  • gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
  • materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
  • Klett-Schleifplatte mit 10-Lochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
  • E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
  • ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
  • effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
  • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
  • schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
  • Leistungsaufnahme: 260 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 8000 - 12000 U/min
  • Leerlaufhubzahl: 16000 - 24000 U/min
  • Hub: 2,0 mm
  • Schleifplatte: 100 x 150 mm
  • Schleifmittelbefestigung: kletten
  • Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm
  • Kabellänge: 4,0 m
  • Abmessung (L x B x H): 188 x 90 x 120 mm
  • Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang:

  • Deltaschleifer ODE 2-100 EC
  • 1 Klett-Schleifplatte
  • 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
  • 1 Koffereinlage
Weitere Suchbegriffe: flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, dreieckschleifer 260w, abtragen, Deltaschleifer ODE 2-100 EC, Feinschliff, Flex, Oberflächenbearbeitung, Oberflächengüte, schleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,77*
€ 343,75*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,90*
€ 345,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,19*
€ 410,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,24*
€ 404,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,86*
€ 374,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
486.833
ab € 36,22*
Zubehör
FLEX
468991
ab € 29,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.