Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer ORE 2-125 EC Set 260 W 125mm 8000-12000min-¹ 2mm FLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4681528051
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     468886
EAN/GTIN:
     4030293209749
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektrowerkzeug Ersatzteile
bürstenloser Motor · Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre · elektronische Drehzahleinstellung · schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter · Tellerbremse · Multilochsystem · E-Signal Schalter mit Schnell-Stopp FunktionWeitere technische Eigenschaften:· Leerlaufdrehzahl: 8000-12000min-¹· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schwingkreis:
2 mm
Nennaufnahmeleistung:
260 W
Schwingzahl:
16000-24000 min-¹
Gewicht:
1,2 kg
Steckertyp:
E+F
Marke:
FLEX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Rundschleifer, Rutscher, Tellerschleifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 252,66*
€ 303,06*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,89*
€ 303,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,96*
€ 304,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,30*
€ 342,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,40*
€ 354,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,07*
€ 360,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,97*
€ 335,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
429.872
ab € 247,56*
Ähnlich
FLEX
447.684
ab € 237,60*
Ähnlich
FLEX
447.706
ab € 237,17*
Ähnlich
FLEX
486.809
ab € 273,07*
Ähnlich
FLEX
486.817
ab € 274,35*
Ähnlich
FLEX
429880
ab € 282,37*
Ähnlich
FLEX
468894
ab € 251,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.