Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Radio RD 10.8/18.0/230 CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Radio RD 10.8/18.0/230 CEE
Akku-Radio RD 10.8/18.0/230 CEE
Akku-Radio RD 10.8/18.0/230 CEE - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex484857
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     484857
EAN/GTIN:
     4030293217560
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradio

Robustes Baustellenradio für den Empfang von DAB+ und FM geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Lautsprecherleistung 2 x 10 Watt und Bass-Boost für eine top Klangqualität
  • mit beleuchtetem LCD Display, farbigem LED Leuchtstreifen, Digitaluhr, einklappbarer Antenne
  • mit integrierter Bluetooth®-Technologie, AUX-Eingang, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
  • automatische Sendersuche und 5 Programmspeicherplätze
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 10,8 V und 18,0 V Akkupacks
  • Frequenz DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
  • Frequenz FM: 87.5 - 108 MHz
  • Lautsprecherleistung: 2 x 10 Watt
  • Anschlussgewinde: 5/8"

Produktbeschreibung:

  • 1 Netzteil 230 V 50/60 Hz
  • 1 AUX-Kabel

Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 4 / 5 / 6 Ah
Breite:
212 mm
Gewicht:
4,3 kg
Höhe:
201 mm
Länge:
369 mm
Spannung:
10,8 - 18 Volt
Weitere Suchbegriffe: Akku-Maschinen, Akku-Radio RD, DAB+, Flex, FM, hören
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,57*
€ 160,39*
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 129,43*
€ 160,40*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 146,46*
€ 181,27*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 171,53*
€ 207,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
417.882
ab € 46,24*
Zubehör
FLEX
491.349
ab € 148,55*
Zubehör
FLEX
491.357
ab € 97,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.