Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX Akku-Baustellenradio 484.857


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLEX484857
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     484857
EAN/GTIN:
     4030293231535
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradio
Digitales Akku-Baustellenradio RD 10.8/18.0/230

Ausführung
• Für den Empfang von DAB+ und FM geeignet
• Lautsprecherleistung 2 x 10 Watt und Bass-Boost für eine top Klangqualität
• Mit beleuchtetem LCD Display, farbigem LED Leuchtstreifen, Digitaluhr, einklappbarer Antenne
• Mit integrierter Bluetooth®-Technologie, AUX-Eingang, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
• Automatische Sendersuche und 5 Programmspeicherplätze
• LED Akku-Kapazitätsanzeige
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Lieferumfang:
Netzteil 230 V, AUX-Kabel
Akku-/Batterietyp:
0 - nicht zutreffend
Maschinengewicht:
4.3 kg
Bruttogewicht:
5.400 kg
Leistung Lautsprecher:
2 x 10 Watt
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Funktionen:
DAB+
Schutzart IP:
IP 64
Länge:
369 mm
Breite:
212 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
RD 10.8/18.0/230
Frequenz max.:
60 Hz
Radiofrequenzbereich FM min.:
87.5 MHz
Frequenz min.:
50 Hz
Höhe:
201 mm
Akku enthalten:
Nein
Länge x Breite x Höhe:
369 x 212 x 201 mm
Hersteller Artikelnummer:
484857
Weitere Suchbegriffe: Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, FLEX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,83*
€ 160,63*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,83*
€ 160,65*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,92*
€ 181,65*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 171,01*
€ 208,08*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
417.882
ab € 46,20*
Zubehör
FLEX
491.349
ab € 149,00*
Zubehör
FLEX
491.357
ab € 97,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.