Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex472913 Herst.-Nr.: 472913 EAN/GTIN: 4030293211711 |
| | |
|
| | |
| FLEX Akku-Werkzeuge setzen durch ihr ausgereiftes Konzept neue Maßstäbe in Qualität und Leistung. Das besondere System sorgt selbst bei höherem Leistungsbedarf, etwa aufgrund großer Schraub- und Bohrdurchmesser, für lange Laufzeiten. Produktbeschreibung: - Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Luftmengenregulierung in 3 Stufen
- kompakte, handliche und leichte Bauform
- ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- ideal auch bei schwer zugänglichen Stellen
- platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Blasrohr und abnehmbare Düse
- mit Adapter und passenden Reduzierdüsen zum Aufblasen von z.B. Luftmatratzen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks
- Luftgeschwindigkeit max.: 80 m/sec
- Luftvolumen max.: 3,11 m³/min
Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 2,5 / 5 Ah | Breite: | 80 mm | Drehzahl: | 10600/14200/18000 U/min | Gewicht: | 1,2 kg | Höhe: | 235 mm | Länge: | 740 mm | Spannung: | 18 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,67* | € 118,06* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,68* | € 118,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 94,07* | € 119,75* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 116,81* | € 147,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|