Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX Akku-Gebläse 472.913


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLEX472913
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     472913
EAN/GTIN:
     4030293209923
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Laubbläser
Laubgebläse
flex elektrowerkzeuge ersatzteile
Akku-Gebläse/Laubbläser BW 18.0-EC

Ausführung
• Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
• Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
• Luftmengenregulierung in 3 Stufen
• Kompakte, handliche und leichte Bauform
• Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
• Ideal auch bei schwer zugänglichen Stellen
• Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Blasrohr und abnehmbare Düse
• Mit Adapter und passenden Reduzierdüsen zum Aufblasen von z.B. Luftmatratzen
• LED Akku-Kapazitätsanzeige
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Lieferumfang:
3 Düsen
Akku-/Batterietyp:
0 - nicht zutreffend
Maschinengewicht:
1.2 kg
Bruttogewicht:
1.700 kg
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Luftgeschwindigkeit:
80 m/s
Länge:
740 mm
Luftstrom max.:
186 m³/h
Breite:
80 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
BW 18.0-EC
Höhe:
235 mm
Akku enthalten:
Nein
Hersteller Artikelnummer:
472913
Weitere Suchbegriffe: elektrowerkzeug ersatzteile, akku laubbläser, Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, FLEX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,94*
€ 117,71*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,95*
€ 117,72*
Lager 245
3
€ 7,90*
ab € 97,57*
€ 123,21*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 116,86*
€ 146,94*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
417.882
ab € 46,15*
Zubehör
FLEX
491.349
ab € 148,69*
Zubehör
FLEX
491.357
ab € 97,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.