Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer D: 8 mm, 110 mm für DD, PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenbohrer Ø 8 mm, 110 mm
Fliesenbohrer Ø 8 mm, 110 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex386340
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     386340
EAN/GTIN:
     4030293159792
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer flex

Die extrem harte Bohrspitze wird biem Ansetzen auf der Fliese mit leitem Druck auf die Oberfläche gedrückt. Dadurch entsteht eine punktgenaue Markierung des gewümschten Bohrlochs. Der Bohrer ist selbstzentrierend, somit kein Verrutschen des Bohrers auf harten Oberflächen.

Produktbeschreibung:

  • passend zu: DD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C, PD 2G 18.0-EC / -HD C / 5.0 Set / C / HD / HD/5.0 Set
  • zum Bohren ohne Wasser mitAkku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen
  • ideal geeignet zum Bohren von Dübellöchern inFliesen und Feinsteinzeug (bis Härte 3)
  • Bohrtiefe: 50 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
110 mm
Typ:
Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,64*
€ 25,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,56*
€ 25,93*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,54*
€ 29,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,50*
€ 32,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
418.005
ab € 135,57*
Zubehör
FLEX
418.013
ab € 142,38*
Zubehör
FLEX
447.498
ab € 183,50*
Zubehör
FLEX
447.501
ab € 189,82*
Zubehör
FLEX
491.225
ab € 160,95*
Zubehör
FLEX
491.233
ab € 169,05*
Zubehör
FLEX
504.904
ab € 357,63*
Zubehör
FLEX
504890
ab € 348,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.